{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
4-kotno držalo | 25 mm | |
Rezalni material | P20/K25 | |
Celotna dolžina | 250 mm | |
Širina rezila | 8 mm | |
za izvrtine od ⌀ | 60 mm | |
maksimalna globina zareze tmaks | 20 mm | |
Vrsta izdelka | Stružni nož |
Številka izdelka | 297135 25 | |
EAN/GTIN | 4045197521392 | |
Številka proizvajalca | 297135 25 |