Stružni nož za notranje utore desni podoben DIN 263 (ISO 11) 12 mm

Št. art.: 297135 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
466 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

4-kotno držalo 12 mm
Rezalni material P20/K25
Celotna dolžina 160 mm
Širina rezila 4 mm
za izvrtine od ⌀ 30 mm
maksimalna globina zareze tmaks 10 mm
Vrsta izdelka Stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 297135 12
EAN/GTIN 4045197521361
Številka proizvajalca 297135 12

Opis

Izvedba:

Karbidna trdina − držala nožev s trdoto 700−800 N/mm2 in rezkano plano naležno površino. Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti. Prosta fazna ploskev je vedno precizno brušena. Vsi stružni noži so dobavljeni ostrimi robovi. Z brušenjem rezila z bor karbidnim ročnim lepalnikom se poveča odpornost klina rezila. Količina brušenja je odvisna od delovnih pogojev. Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obvezno obdelati.
Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.
M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.