Nož za zarezovalno struženje desni podoben DIN 4981 (ISO 7) 12 mm

Št. art.: 297030 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
389 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material M20
Celotna dolžina 100 mm
Višina držala h 12 mm
Širina držala b 8 mm
Širina rezila 3 mm
Vrsta izdelka Stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 297030 12
EAN/GTIN 4045197885531
Številka proizvajalca 297030 12

Opis

Izvedba:

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.
M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico