Kotni stružni nož desni podoben DIN 4978 (ISO 3) 10 mm

Št. art.: 296755 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

4-kotno držalo (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    4-kotno držalo 10 mm
    Rezalni material M20
    Celotna dolžina 90 mm
    Vrsta izdelka Stružni nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 296755 10
    EAN/GTIN 4045197885432
    Številka proizvajalca 296755 10

    Opis

    Izvedba:

    Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

    Uporaba:

    P20/K25 za obdelavo jekla in litine.
    M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

    Pazi:

    Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico