Stružni noži, kotni, ukrivljeni desni podoben DIN 4965 12 mm

Št. art.: 296750 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

4-kotno držalo (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    4-kotno držalo 12 mm
    Rezalni material HSS E
    Celotna dolžina 110 mm
    Vrsta izdelka Stružni nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 296750 12
    EAN/GTIN 4045197189943
    Številka proizvajalca 296750 12

    Opis

    Izvedba:

    Vse velikosti zvarjene.

    Uporaba:

    Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.
    HSS/E − na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico