Cevni ključ za D.1.1/2 palca L.350 mm

Št. art.: 2964848
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2964848
EAN/GTIN 4010886947357
Številka proizvajalca 2964848
L-število L60160 4927

Opis

Opis:

Tip Stillson
Kovani v vročem kropu
Kovani deli so kaljeni in kaljeni
Samodejno vpenjanje, saj so zobje zamaknjeni proti smeri vrtenja
Specialno toplotno obdelano jeklo GEDORE

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [palec]: 14
  • Skupna dolžina [mm]: 350 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: Modra emajlirana peč, brušena glava
  • Ø cevi [palec]: 1.1/2
  • Ø cevi [mm]: 48 mm
  • Območje vpenjanja [palec]: 1.7/8
  • Širina vpenjanja [mm]: 48 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico