Rezalno kolo 20 x 5,1 x 4,8 mm

Št. art.: 2964058
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vodilni valjček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2964058
EAN/GTIN 4017981012560
Številka proizvajalca 2964058
L-število L60160 5147

Opis

Opis:

Rezalni kolut 20x5,1x4,8 mm

Lastnosti:

  • Ø izvrtine [mm]: 5,1 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Širina pesta [mm]: 4,8 mm
  • Ø kolesa [mm]: 20 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico