Notranji kotni stružni noži desni podoben DIN 4954 6R mm

Št. art.: 296400 6R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 6 mm
Rezalni material HSS E
Celotna dolžina 125 mm
za izvrtine od ⌀ 16 mm
Vrsta izdelka Stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 296400 6R
EAN/GTIN 4045197189233
Številka proizvajalca 296400 6R

Opis

Izvedba:

Vse velikosti zvarjene.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.
HSS/E − na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico