Komplet za ročno krivljenje cevi 3-18 mm v L-BOXX 136

Št. art.: 2963515
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 2963515
    EAN/GTIN 4017981012447
    Številka proizvajalca 2963515

    Opis

    Opis:

    Dimenzije od 3 do 18 mm Ø do 180°
    aplikacije:
    Precizne jeklene cevi EN 10305-3 (DIN 2394)
    hidravlične cevi EN 10305-1 (DIN 5) z debelinami sten 0,75 - 2,0 mm večplastne kompozitne cevi do 10 mm fleksibilne cevi iz nerjavečega jekla z debelino sten 1,0 - 8 mm z 16 upogibnimi oblikami iz aluminija visoke trdnosti za cevi s Ø 3-4, 2391

    , 6, 1,5
    , 10, 12, 14, 15, 16 in 18 mm
    za vpenjanje v primeži
    velikosti do 10 mm se lahko uporablja tudi kot klešče za ukrivljanje
    v velikostih od 12 mm tudi stacionarni v povezavi z osnovnim okvirjem No. 268500 se lahko uporablja
    z rezalnik cevi No. 2180 3
    v GEDORE L-BOXX® 136 No Dimenzije 1100 l
    : Š 442 x G 357 x v 151 mm

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 442 mm
    • Skupna višina [mm]: 151 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 357 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico