Nož za notranje struženje desni podoben DIN 4973 (ISO 8) 20 mm

Št. art.: 296325 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

4-kotno držalo (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

4-kotno držalo 20 mm
Rezalni material P20/K25
Celotna dolžina 250 mm
za izvrtine od ⌀ 34 mm
Vrsta izdelka Stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 296325 20
EAN/GTIN 4045197518538
Številka proizvajalca 296325 20

Opis

Izvedba:

Karbidna trdina − držala nožev s trdoto 700−800 N/mm2 in rezkano plano naležno površino. Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti. Prosta fazna ploskev je vedno precizno brušena. Vsi stružni noži so dobavljeni z ostrimi robovi. Z brušenjem rezila z borkarbidnim ročnim lepalnikom se poveča odpornost klina rezila. Količina brušenja je odvisna od delovnih pogojev. Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obvezno obdelati.
Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.
M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico