Voziček C+C

Št. art.: 2962
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2962
EAN/GTIN 4017976029627
Številka proizvajalca 2962
L-število L90080 952

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Voziček C+C (voziček DIY ali nakupovalni voziček) - cevasta jeklena konstrukcija, prašno lakirana, obremenitvena površina z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Vozičke je mogoče potisniti enega v drugega, kar prihrani 75 % prostora za shranjevanje.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višina ploščadi (mm): 310
Celotna dolžina (mm): 1212
Celotna širina (mm): 843
Skupna višina (mm): 1004
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico