Obratna ročična ključavnica 22 Z - 3/4″

Št. art.: 2961385
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2961385
EAN/GTIN 4002805935644
Številka proizvajalca 2961385
L-število L60160 3861

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavno zamenljivo
Kovano
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S zatičem za zatič

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 22 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Prestavna ročica
  • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
  • Trajna nosilnost: 3/4″ = 850 Nm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Kotiček povratnega pomika: 7 °
  • Velikost šiva [metrična]: 56,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico