Izvedba:
vgrajen
Opis:
Voziček C+C (voziček DIY / nakupovalni voziček) - Cevasta jeklena konstrukcija, prašno lakirana, obremenitvena površina z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Vozičke je mogoče potisniti enega v drugega, kar prihrani 75 % prostora za shranjevanje.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
Višina ploščadi (mm): 310
Celotna dolžina (mm): 1212
Skupna širina (mm): 743
Skupna višina (mm): 1004
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3