Podaljšek 3/8″ z magnetom za držanje

Št. art.: 2960060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2960060
EAN/GTIN 4010886947142
Številka proizvajalca 2960060

Opis

Opis:

Za vtičnice z ročnim upravljanjem, s prehodno odprtino in kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično ključavnico
Magnet za pritrditev pritrdi vijake ali matice v vtičnico, tako da jih ni mogoče izgubiti
Delo z eno roko - vijak ali matico lahko takoj zategnete z ročnim ključem. Vijak ali matico lahko takoj privijete z vtičnico
Magnetno polje držalnega magneta drži vijake in matice sredinsko v vtičnici brez neposrednega stika
Silen trajni magnet drži tudi velike vijake
Predvsem primerno za delo v omejenih prostorih za vgradnjo
Kovano
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromiran

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
  • Skupna dolžina [mm]: 65 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico