Opis:
Za rezanje polnih, pletenih in fino pletenih bakrenih in aluminijastih kablov do Ø 15 mm / 50 mm²
Lahkoten, čist rez
Za enoročno uporabo
Ne drobi, ne deformira kabla
Ne velja za jekleno žico, Žična vrv in trdo vlečeni bakreni vodniki
Odpiralna vzmet za delo brez utrujanja
Dodatni indukcijsko kaljeni rezalni robovi
Precizno brušenje za optimalen prenos in nova geometrija rezalnih robov
Nastavljiv vijačni spoj z zaščito za vpenjanje
Specialno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano, s črno obdelavo
S potopljeno zaščito ročaja
Lastnosti:
- Skupna dolžina [palec]: 6.3/4
- Skupna dolžina [mm]: 170 mm
- Material ročaja: Zaščita ročaja s potopljenim ročajem
- Premer kabla: 15
- Prečni prerez žice [mm²]: 50
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: brušeno
- 1000 V izoliran: brez
- naknadno nastavljiv: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez