Opis:
Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevasti momentni ključ z vgrajeno vzvodno reverzibilno ročico (od 3/4 palca reverzibilnega diska) s kvadratnim pogonom za industrijo in trgovino
Klasificiran po DIN EN 6789:2017, tip II, razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Priložen certifikat o preskusu po DIN EN ISO 6789-2:2017
Za nadzorovano desnoročno zategovanje
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 34 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Prestavna ročica
- kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
- Število zob: 50
- Smer zategovanja: Desno
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 69 mm
- Skupna višina [mm]: 65 mm
- Skupna dolžina [mm]: 1.000 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 894,7 mm
- Širina glave 1 [mm]: 68,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 36 mm
- Material: Cevasta jeklena konstrukcija z visokokakovostnimi plastičnimi deli
- Vernier Nm: 1 Nm
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Kotiček povratnega pomika: 7,2 °
- Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
- Delitev lestvice: 10
- Vrsta lestvice: Mono
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrijska
- Stavbena in komercialna dejavnost
- Potrošniška
- Energetska
- Tovarniška
- Delniška
- Servisna
- Kmetijska
- Naftna in plinska
- Uporabna