Momentni ključ TORCOFLE x UK 3/8″ 10-50 Nm

Št. art.: 2958023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2958023
EAN/GTIN 4002805935545
Številka proizvajalca 2958023
L-število L60160 5590

Opis

Opis:

Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevasti momentni ključ z vgrajeno vzvodno reverzibilno ročico (od 3/4 palca reverzibilnega diska) s kvadratnim pogonom za industrijo in trgovino
Klasificiran po DIN EN 6789:2017, tip II, razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Priložen certifikat o preskusu po DIN EN ISO 6789-2:2017
Za nadzorovano desnoročno zategovanje

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 17,5 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Ročica z vzvodom
  • kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
  • Število zob: 32
  • Smer zategovanja: Desno
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 35 mm
  • Skupna višina [mm]: 34 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 350 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 270,5 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 35,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 19,1 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija z visokokakovostnimi plastičnimi deli
  • Vernier Nm: 0,25 Nm
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Kotiček povratnega pomika: 11,25 °
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
  • Delitev lestvice: 2,5
  • Vrsta lestvice: Mono
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrijska
    • Stavbena in komercialna dejavnost
    • Potrošniška
    • Energetska
    • Tovarniška
    • Delniška
    • Servisna
    • Kmetijska
    • Naftna in plinska
    • Uporabna

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico