Opis:
Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevasti momentni ključ z vgrajeno vzvodno reverzibilno ročico (od 3/4 palca reverzibilnega diska) s kvadratnim pogonom za industrijo in trgovino
Klasificiran po DIN EN 6789:2017, tip II, razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Priložen certifikat o preskusu po DIN EN ISO 6789-2:2017
Za nadzorovano desnoročno zategovanje
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 12,5 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Ročica z vzvodom
- kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
- Število zob: 24
- Smer zategovanja: Desno
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 34 mm
- Skupna višina [mm]: 34 mm
- Skupna dolžina [mm]: 225 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 152 mm
- Širina glave 1 [mm]: 25,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 15 mm
- Material: Cevasta jeklena konstrukcija z visokokakovostnimi plastičnimi deli
- Vernier Nm: 0,025 Nm
- Natančnost: +/- 6 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Kotiček povratnega pomika: 15 °
- Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
- Delitev lestvice: 0,25
- Vrsta lestvice: Mono
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrijska
- Stavbena in komercialna dejavnost
- Potrošniška
- Energetska
- Tovarniška
- Delniška
- Servisna
- Kmetijska
- Naftna in plinska
- Uporabna