Klešče za stiskanje žičnih navojev

Št. art.: 2956268
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 2956268
    EAN/GTIN 4010886948842
    Številka proizvajalca 2956268

    Opis

    Opis:

    • Za žične okove
    • Samodejna nastavitev prečnega prereza od 0,08 do 16, 0 mm² / AWG 28 - 5 brez nastavitve
    • Majhna ročna sila - 30 % manjša v primerjavi s prejšnjimi orodji
    • Pogibni pozicioner za varno nastavljanje majhnih presekov
    • Orodje se lahko uporablja za levičarje in desničarje
    • enakomerno 6-krako natančno stiskanje po celotni dolžini tulca
    • Premična zapora za popolno stiskanje
    • Ergonomsko oblikovani ročaji z mehkim oprijemom in zaščito pred zdrsom
    • Majhna širina ročaja
    • V celoti izdelano iz posebnega jekla visoke trdnosti, Deli, ki so izpostavljeni posebnim obremenitvam, so posebej kaljeni in popuščeni

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [mm]: 250 mm
    • Prečni prerez žice [mm²]: 0,08-16
    • Material: visoko trdno posebno jeklo
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico