Lesena delovna plošča za WorkMo B3

Št. art.: 2954370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2954370
    EAN/GTIN 4010886947227
    Številka proizvajalca 2954370

    Opis

    Opis:

    Multiplex bukov vezan les debeline 20 mm
    Priključi se v škatle WorkMo B3 in ustvari ravno delovno površino
    Mere: Š 834 x G 426 x V 41 mm

    Lastnosti:

    • Debelina delovne plošče [mm]: 20 mm
    • Skupna širina [mm]: 425 mm
    • Skupna višina [mm]: 45 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 835 mm
    • Material: Les
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico