Opis:
Praktični komplet
V GEDORE L-BOXX® Mini, vključno z razdelilniki
Praktični komplet v okolju prijazni kartonski embalaži
. Enodelni sklop
Mere: Š 260 x G 155 x V 63 mm
Vključuje vrsto razdelilnikov
Za shranjevanje majhnih delov
Univerzalne klešče 142 7 TL
Načinska nastavitev s pritiskom na gumb
15-stopenjska nastavitev
Tanka glava klešč za težko dostopna mesta
Odmaknjene oprijemalne površine, samoprijemanje na matice in cevi
Zaščitni ročaji indukcijsko kaljeni
Sivo jeklo, z modro potopljenimi protizdrsnimi ročaji
Močni stranski rezalniki 8316-160 JC
Velik vzvod za enostavno rezanje
Indukcijsko kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 63-65 HRC
Za trdo žico/piano žico do max. ∅ 2,0 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Kromirano, z 2-komponentnimi ročaji
Vsestranske klešče 8133-200 JC
Vsestranske klešče za mehanske in elektronske aplikacije
Prijemanje, rezanje, držanje, rezanje, odstranjevanje, stiskanje, stiskanje
Ploščato okrogle čeljusti, ravne oprijemne površine, nazobčane
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 62-64 HRC
Za srednje trdo žico 1,6 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno.
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 260 mm
- Skupna višina [mm]: 63 mm
- Skupna dolžina [mm]: 155 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez