Opis:
Tip po DIN 2324
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ručno upravljanje, z nedrsečim prečnim ročajem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, manganovo fosfatiran
Na konico po DIN 2325
Lastnosti:
- Velikost izhoda notranja večtočkovna XZN: M16
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Dolžina vstavka: 60,0 mm
- Pogon za vstavljanjeØ: 24,7 mm
- Skupna širina [mm]: 24,7 mm
- Skupna dolžina [mm]: 60 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- Središčna dolžina: 20,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez