Trapezni stružni nož, HSS Co 10, Višinaךirina: 20X5mm

Št. art.: 295080 20X5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višinaךirina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 20 mm
Širina 5 mm
Rezalni material HSS Co 10
Dolžina 160 mm
Vrsta izdelka Stružni noži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 295080 20X5
EAN/GTIN 4045197271457
Številka proizvajalca 295080 20X5
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.
Višina in širina: toleranca h14. HSS Co 10 (10 % kobalta).
Trapezni stružni noži, po DIN 4964, oblika E.

Uporaba:

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico