Trapezni stružni nož 10X2,5 mm

Št. art.: 295080 10X2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višinaךirina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 10 mm
Širina 2,5 mm
Rezalni material HSS Co 10
Dolžina 80 mm
Vrsta izdelka Stružni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 295080 10X2,5
EAN/GTIN 4045197271365
Številka proizvajalca 295080 10X2,5

Opis

Izvedba:

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.
Višina in širina: toleranca h14. HSS Co 10 (10 % kobalta).
Trapezni stružni noži, po DIN 4964, oblika E.

Uporaba:

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico