Pravokotni stružni nož 16X4 mm

Št. art.: 295060 16X4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.776 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 16 mm
Širina 4 mm
Dolžina 80 mm
Rezalni material HSS Co 10
Vrsta izdelka Stružni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 295060 16X4
EAN/GTIN 4045197271150

Opis

Izvedba:

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.
Višina in širina: toleranca h14. HSS Co 10 (10 % kobalta).
Pravokotni stružni noži, po DIN 4964, oblika D.

Uporaba:

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.
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
    Višinaךirina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico