Gravirni nož 8X90 mm

Št. art.: 295050 8X90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 8 mm
Rezalni material VHM
Dolžina 90 mm
Dolžina rezila 8 mm
Vrsta izdelka Stružni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 295050 8X90
EAN/GTIN 4045197188304

Opis

Izvedba:

V celoti iz karbidne trdine. Gravirni nož z ravnim rezilom. Precizno okroglo brušen z maks. napako krožnega teka 0,005 mm. Predhodno polovično brušen. Toleranca držala do premera 8 mm = h7.

Uporaba:

Za graviranje in kopiranje pri izdelovanju orodij in kalupov.
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
    D × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico