Gravirni nož 3X50 mm

Št. art.: 295050 3X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

D × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 3 mm
Rezalni material VHM
Dolžina 50 mm
Dolžina rezila 3 mm
Vrsta izdelka Stružni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 295050 3X50
EAN/GTIN 4045197188267
Številka proizvajalca 295050 3X50

Opis

Izvedba:

V celoti iz karbidne trdine. Gravirni nož z ravnim rezilom. Precizno okroglo brušen z maks. napako krožnega teka 0,005 mm. Predhodno polovično brušen. Toleranca držala do premera 8 mm = h7.

Uporaba:

Za graviranje in kopiranje pri izdelovanju orodij in kalupov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico