Okrogli surovec za stružni nož 20X100 mm

Št. art.: 295030 20X100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

D × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 20 mm
Rezalni material VHM
Dolžina 100 mm
Vrsta izdelka Stružni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 295030 20X100
EAN/GTIN 4045197188113
Številka proizvajalca 295030 20X100

Opis

Izvedba:

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.
V celoti iz karbidne trdine. Precizne okrogle palice. Brušeno znotraj tolerance h6.

Uporaba:

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico