Štirikotni surovec 10X80 mm

Št. art.: 295000 10X80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

D × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mera 4-kotnika D 10 mm
Rezalni material HSS Co 10
Dolžina 80 mm
Vrsta izdelka Stružni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 295000 10X80
EAN/GTIN 4045197187369
Številka proizvajalca 295000 10X80

Opis

Izvedba:

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.
HSS Co 10 (10 % kobalta, 67 HRC).
Štirikotni stružni noži, po DIN 4964, oblika B. Širina: toleranca h12. Konci posneti.

Uporaba:

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico