VDE vtičnik za ključe 3/8″ šestkotnik 12 mm

Št. art.: 2946432
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2946432
EAN/GTIN 4010886947463
Številka proizvajalca 2946432
L-število L60160 4878

Opis

Opis:

Šestkotni, ročni
S kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 10, ISO 1174
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3
Zaščitna izolacija do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, 2-kratna kontrola izolacije orodja
16 - 18 mm projekcija izolacije

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Dolžina vstavka: 44,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 21,2 mm
  • Ø vstavljanja 2: 23,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 23 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 44 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: 2-kratna izolacija kontrolnega orodja, z izolacijo VDE do 1000 V
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 12
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • 1000 V izoliran: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico