Udarne številke 0 - 8, višina 4 mm, 9 kosov.

Št. art.: 293A.4
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
    Vrsta izdelka Ročni udarni žig

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 293A.4
    EAN/GTIN 3148511663394
    Številka proizvajalca 293A.4
    L-število L60130 3559

    Opis

    Opis:

    • Moč izdelka: ogljikovo jeklo 60 HRc
    • Dobavljeno v plastični škatli

    Lastnosti:

    • A [mm]: 4
    • L [mm]: 75
    • Mere [mm]: 40 x 40 x 80
    • Preseki za označevanje [mm]: 8 x 8
    • [g]: 275

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico