Adapter ⌀ d = 32 mm 16 mm

Št. art.: 293105 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala Ds (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ d 32 mm
⌀ držala DS 16 mm
Dolžina profila tmaks 31 (do ZK 8) mm; 20 (od ZK 10) mm
L 32 mm
Dolžina glave L1 40,5 mm
Dolžina držala Ls 19 mm
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293105 16
EAN/GTIN 4062406560959
Številka proizvajalca 293105 16

Opis

Uporaba:

S tem adapterjem se lahko rezalni vložki za zunanje profile uporabljajo tudi v povezavi z držalom za raztezanje profilov za notranje profile.

Primerno za:

Držalo za pehanje notranjih profilov art. 293026, 293033, 293076.

Opomba:

Pri večjih velikostih serij oz. pri materialih, ki jih je težko odrezovati, zaradi boljše stabilnosti uporabite držalo za pehanje art. 293102.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico