{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala DS | 20 mm | |
L | 41,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 50 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Vrsta držala | Cilindrično držalo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293102 20 | |
EAN/GTIN | 4062406560911 | |
Številka proizvajalca | 293102 20 |