Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, colski ⌀ d = 16 mm 1/8 col

Št. art.: 293086 1/8
Popust
79,60 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil 6-kotnik
L 5 mm
L1 40 mm
Toleranca +0,07 do +0,1 mm
⌀ d 16 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293086 1/8
EAN/GTIN 4062406129385
Številka proizvajalca 293086 1/8

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.