Opis:
Za zadrževalne obroče po DIN 472, DIN 984
Konstrukcija po DIN 5256, oblika C
Pravokotne čeljusti
Telo klešč iz posebnega kaljenega in kaljenega krom-vanadijevega jekla GEDORE
Tlačne konice iz visoko odpornega jekla za kotalne ležaje
Geometrija vrtljivih konic
Vijačni spoj
Sivo jeklo, z modro potopljenimi nedrsnimi ročaji.
Lastnosti:
- Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
- Skupna širina [mm]: 70 mm
- Skupna višina [mm]: 19 mm
- Skupna dolžina [mm]: 325 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
- Dolžina glave [mm]: 86 mm
- Material: Krom-vanadijevo toplotno obdelano jeklo
- Površina: jeklo sive barve
- Ø konice: 3,2 mm
- Premer gredi [palec]: 1.5/8-4
- Premer gredi [mm]: 85-140
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez