Držalo za pehanje profila, colsko ⌀ d = 5 mm, ⌀ držala DS: 5/8col

Št. art.: 293079 5/8
Popust
271,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 5/8 col
L 34 mm
Dolžina držala Ls 35 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Vrsta držala Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293079 5/8
EAN/GTIN 4062406128951
Številka proizvajalca 293079 5/8

Opis

Izvedba:

Primerno za stroje za vzdolžno struženje.

Primerno za:

CNC- in konvencionalne stroje.

Dodatni pribor:

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).
Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

Opomba:

  • Pozor: vedno uporabite ustrezen ⌀ noža.
  • Drugi priključki držala po ponudbi.