Klešče za obročke za notranje pritrdilne obročke, ravne

Št. art.: 2930757
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2930757
    EAN/GTIN 4010886946190
    Številka proizvajalca 2930757
    L-število L60160 5922

    Opis

    Opis:

    Za zadrževalne obroče po DIN 472, DIN 984
    Konstrukcija po DIN 5256, oblika C
    Pravokotne čeljusti
    Telo klešč iz posebnega kaljenega in kaljenega krom-vanadijevega jekla GEDORE
    Tlačne konice iz visoko odpornega jekla za kotalne ležaje
    Geometrija vrtljivih konic
    Vijačni spoj
    Sivo jeklo, z modro potopljenimi nedrsnimi ročaji.

    Lastnosti:

    • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
    • Skupna širina [mm]: 47 mm
    • Skupna višina [mm]: 12 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
    • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
    • Dolžina glave [mm]: 41 mm
    • Material: Krom-vanadijevo toplotno obdelano jeklo
    • Površina: jeklo sive barve
    • Ø konice: 0,9 mm
    • Premer gredi [palec]: 3/8-9/16
    • Premer gredi [mm]: 8-13
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico