Klešče za obročke za zunanje pritrdilne obročke, kotne, 12-25 mm

Št. art.: 2930706
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2930706
    EAN/GTIN 4010886946091
    Številka proizvajalca 2930706
    L-število L60160 4001

    Opis

    Opis:

    Za zadrževalne obroče po DIN 471, DIN 983
    Konstrukcija po DIN 5254, oblika B
    90° kotne čeljusti
    Z notranjo vzmetjo za odpiranje
    Telo klešč iz posebnega kaljenega in kaljenega krom-vanadijevega jekla GEDORE
    Tlačne konice iz visoko odpornega jekla za kotalne ležaje
    Zavirna geometrija konic
    Vijačen spoj
    Sivo jeklo, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju

    Lastnosti:

    • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
    • Skupna širina [mm]: 68 mm
    • Skupna višina [mm]: 17 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 135 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
    • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
    • Dolžina glave [mm]: 27 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: jeklo sive barve
    • Ø konice: 1,3 mm
    • Premer gredi [palec]: 3/8-1
    • Premer gredi [mm]: 10-25
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico