Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® ⌀ d = 16 mm TX10 mm

Št. art.: 293066 TX10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX10
Profil Torx®
L 2 mm
L1 40 mm
Toleranca –0,005 do +0,01 mm
⌀ d 16 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila 2,83 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 2,1 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293066 TX10
EAN/GTIN 4045197947567

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Profil Torx® (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico