Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® ⌀ d = 8 mm, TiN, Profil Torx®: TX15mm

Št. art.: 293060 TX15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX15
Profil Torx®
L 3 mm
L1 18 mm
Toleranca –0,005 do +0,01 mm
⌀ d 8 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila 3,37 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 2,5 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293060 TX15
EAN/GTIN 4045197947369
Številka proizvajalca 293060 TX15

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.