Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, metrični ⌀ d = 5 mm 4 mm

Št. art.: 293059 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

4-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 4 mm
    Profil 4-kotnik
    L 6,5 mm
    L1 10 mm
    Toleranca +0,09 do +0,12 mm
    ⌀ d 5 mm
    Rezalni material HSS
    Prevleka TiN
    Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 293059 4
    EAN/GTIN 4062406129538
    Številka proizvajalca 293059 4

    Opis

    Izvedba:

    S TiN-prevleko.

    Uporaba:

    Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

    Primerno za:

    Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

    Opomba:

    • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
    • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

    Izdelava štirikotnih profilov > 9 mm je priporočljiva samo v materialih, ki se lahko obdelujejo (večje odstranjevanje materiala).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico