{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1,5 mm | |
Profil | 4-kotnik | |
L | 3 mm | |
L1 | 10 mm | |
Toleranca | 0,04 do 0,06 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293059 1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406129484 | |
Številka proizvajalca | 293059 1,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |