Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, metrični ⌀ d = 16 mm 3,5 mm

Št. art.: 293056 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

4-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 3,5 mm
    Profil 4-kotnik
    L 6 mm
    L1 40 mm
    Toleranca +0,08 do +0,11 mm
    ⌀ d 16 mm
    Rezalni material HSS
    Prevleka TiN
    Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 293056 3,5
    EAN/GTIN 4045197947109
    Številka proizvajalca 293056 3,5

    Opis

    Izvedba:

    S TiN-prevleko.

    Uporaba:

    Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

    Primerno za:

    Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

    Opomba:

    • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
    • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

    Izdelava štirikotnih profilov > 9 mm je priporočljiva samo v materialih, ki se lahko obdelujejo (večje odstranjevanje materiala).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico