{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Profil | 6-kotnik | |
L | 21 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranca | +0,1 do +0,12 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 10,18 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Prevleka | WC/C | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293047 10 | |
EAN/GTIN | 4062406785161 | |
Številka proizvajalca | 293047 10 |