Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični ⌀ d = 16 mm 24 mm

Št. art.: 293046 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 24 mm
    Profil 6-kotnik
    L 32 mm
    L1 40 mm
    Toleranca +0,24 do +0,28 mm
    ⌀ d 16 mm
    Rezalni material HSS
    Prevleka TiN
    Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 293046 24
    EAN/GTIN 4045197946812
    Številka proizvajalca 293046 24

    Opis

    Izvedba:

    S TiN-prevleko.

    Uporaba:

    Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

    Primerno za:

    Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

    Opomba:

    • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
    • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico