Držalo za pehanje profila, metrično ⌀ d = 5 mm 16 mm

Št. art.: 293029 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala DS 16 mm
L 34 mm
Dolžina držala Ls 35 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Vrsta držala Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293029 16
EAN/GTIN 4062406128692
Številka proizvajalca 293029 16

Opis

Izvedba:

Primerno za stroje za vzdolžno struženje.

Primerno za:

CNC- in konvencionalne stroje.

Dodatni pribor:

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).
Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

Opomba:

  • Pozor: vedno uporabite ustrezen ⌀ noža.
  • Drugi priključki držala po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico