Opis:
Ta zunanji mikrometer IP65 ima odlično natančnost, je zelo robusten in je na voljo z izhodom podatkov ali brez njega, kar vam omogoča naslednje prednosti: Materiali za vse plastične dele so odporni na olje Izjemno dolga življenjska doba baterije (2,4 leta) Odlična odpornost proti prahu in vdoru vode, kar omogoča uporabo merilnika pri strojni obdelavi z mazivi za hlajenje.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 75
Prirastek številk: 0,001 mm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, 1x baterijo, nastavitvenim standardom (od 25 mm) 0-50 mm merilno območje s potrdilom o opravljenem preizkusu.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta