Opis:
Ta mikrometer Digimatic v osnovni izvedbi vam ponuja naslednje prednosti: Cenovno ugoden model s poenostavljenimi funkcijami za standardne aplikacije Izjemno dolga življenjska doba baterije - 2,4 leta. Brez izpisa podatkov Konstantna merilna sila
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 1
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,0001″
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±0,0001″.
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Dobavljeno: Vključno s škatlo, ključem, 1x baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta