Opis:
Quickmike z nerotirajočim vretenom omogoča hitrejše premikanje kot standardni modeli in vam daje naslednje prednosti: 10 mm pomika vretena na obrat, kar je 20-krat hitreje v primerjavi s standardnimi mikrometri. Odlična odpornost proti vdoru vode in prahu (IP65) omogoča uporabo v bližini predelovalnih strojev, kjer se uporabljajo hladilna sredstva in maziva. ABSOLUTNA linearna skala pomeni, da med hitrimi premiki vretena ni napak. Večje merilno območje -30 mm v primerjavi z -25 mm pri standardnih mikrometrih.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 1,2
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,0001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±1,0E-4″.
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Merilna sila: 5-12
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 5 let