Digitalni zunanji mikrometer IP65, palec/metrski, 0-1″, brez podatkovnega izhoda, trenje mmel

Št. art.: 293-348-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
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
Vrsta IP-zaščite IP 65
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293-348-30
EAN/GTIN 4946368673134
Številka proizvajalca 293-348-30
L-število L40010 12443

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer IP65 ima odlično natančnost, je zelo robusten in je na voljo z izhodom podatkov ali brez njega, kar vam omogoča naslednje prednosti: Materiali za vse plastične dele so odporni na olje Izjemno dolga življenjska doba baterije (2,4 leta) Odlična odpornost proti prahu in vdoru vode, kar omogoča uporabo merilnika pri strojni obdelavi z mazivi za hlajenje.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 1
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,00005″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,00005″.
Lestvica: Lestvica bobna in tulca s satenasto kromirano prevleko ø18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, baterijo, nastavitvenim standardom (od 1″), s potrdilom o preizkusu dela (0-2″)
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 2,4 leta za modele ≤4″ 1,2 leta za modele >4″.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico